Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr.Fischer BS SL35 50V South Africa 50V 25/25W Ba22d-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dr.Fischer BS SL35 50V South Africa 50V 25/25W Ba22d-3
Dr.Fischer BS SL35 50V South Africa 50V 25/25W Ba22d-3
Dr.Fischer BS SL35 50V South Africa 50V 25/25W Ba22d-3
Artikel-Nr.:
     8-10100306842440
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SL 35 50V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA22d
Sockel BA22d
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen

Dr.Fischer BS SL35 50V South Africa
50V 25/25W Ba22d-3

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 50V
Lampenleistung: 25 / 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d-3
Kolbedurchmesser: 50mm
Lichtschwerpunkt: 42+/-0.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 330lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: SL35 50V
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen, SL35: 50V, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,6073*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,16073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,1446*
€ 133,45207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,5046*
€ 132,69047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,8846*
€ 124,81267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,7973*
€ 110,42879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,6073*
€ 97,11269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.