Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 10/10W Ba20d Dr.Fischer SIG1210U


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
12V 10/10W Ba20d Dr.Fischer SIG1210U
12V 10/10W Ba20d Dr.Fischer SIG1210U
12V 10/10W Ba20d Dr.Fischer SIG1210U
12V 10/10W Ba20d Dr.Fischer SIG1210U
Artikel-Nr.:
     8-10100306842296
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SIG 1210U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
ba20d 12v
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen

12V 10/10W Ba20d
Dr.Fischer SIG1210U

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 10 / 10W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Kolbedurchmesser: 36mm
Gesamtlänge: 67mm
Lichtschwerpunkt: 29.6mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 600 Stunden
Lichtstrom: 140lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 4050300832173
Referenz: Osram SIG 1210 U
Weitere Suchbegriffe: dr fischer ba 20 d, ba20d 10w, Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen, Osram: 4050300832173, Osram: SIG 1210 U, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,9292*
  
Preis gilt ab 12.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,89292* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 108,0392*
€ 128,56665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 106,7692*
€ 127,05535
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 102,7692*
€ 122,29535
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 100,6792*
€ 119,80825
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 98,9292*
€ 117,72575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.