Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIG 1230U 12V 30/30W Ba20d Dr.Fischer Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIG 1230U 12V 30/30W Ba20d Dr.Fischer Germany
SIG 1230U 12V 30/30W Ba20d Dr.Fischer Germany
SIG 1230U 12V 30/30W Ba20d Dr.Fischer Germany
SIG 1230U 12V 30/30W Ba20d Dr.Fischer Germany
Artikel-Nr.:
     8-10100306842089
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SIG1230U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lamp...
Osram: 4050300832203
Osram: SIG 1230 U
Ersatzlampen
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen

SIG 1230U 12V 30/30W Ba20d
Dr.Fischer Germany

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 30 / 30W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Kolbedurchmesser: 36 maxmm
Gesamtlänge: 67 maxmm
Lichtschwerpunkt: 29.6+/-0.15mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 600 Stunden
Lichtstrom: 520lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 4050300832203
Referenz: Osram SIG 1230 U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.