Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr.Fischer SIG1269 30V 15W Ba20s Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr.Fischer SIG1269 30V 15W Ba20s Limited Stock
Dr.Fischer SIG1269 30V 15W Ba20s Limited Stock
Dr.Fischer SIG1269 30V 15W Ba20s Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100306842086
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SIG1269
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20s
Leuchtmittel BA20s
Sockel BA20s
Fischerstock
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen

Dr.Fischer SIG1269
30V 15W Ba20s Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 30V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20s
Kolbedurchmesser: 36 maxmm
Gesamtlänge: 67 maxmm
Lichtschwerpunkt: 29.6 +/- 0.15mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 600 Stunden
Lichtstrom: 170lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram SIG1269
Weitere Suchbegriffe: Gehstock Fischergriff, Verkehrssignallampe, verkehrssignallampe ba20s, sockel ba20s, Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen, Osram: SIG1269, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.