Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer 30V 15W Ba15s Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer 30V 15W Ba15s Limited Stock
Dr. Fischer 30V 15W Ba15s Limited Stock
Dr. Fischer 30V 15W Ba15s Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100306842015
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     842015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

Dr. Fischer
30V 15W Ba15s Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 30V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15s
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 45mm
Lichtschwerpunkt: 20mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 800 Stunden
Lichtstrom: 190lm

Weitere Suchbegriffe: sockel ba15s 15w, leuchtmittel ba15s, Projektionslampe - Konventionnel, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.