Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10V 45W Ba20s Dr. Fischer SIG1259U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10V 45W Ba20s Dr. Fischer SIG1259U
10V 45W Ba20s Dr. Fischer SIG1259U
10V 45W Ba20s Dr. Fischer SIG1259U
10V 45W Ba20s Dr. Fischer SIG1259U
Artikel-Nr.:
     8-10100305842482
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SIG1259U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20s
Leuchtmittel BA20s
Sockel BA20s
ba20s 45w
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

10V 45W Ba20s
Dr. Fischer SIG1259U

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 10V
Lampenleistung: 45W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20s
Kolbedurchmesser: 36 maxmm
Gesamtlänge: 67 maxmm
Lichtschwerpunkt: 31+/-0.5mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 6000 Stunden
Lichtstrom: 600lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram SIG1259U
Weitere Suchbegriffe: 10v ba20s, dr. fischer ba20s, Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Osram: SIG1259U, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.