Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10V 20W Ba20s Dr. Fischer SIG1227U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10V 20W Ba20s Dr. Fischer SIG1227U
10V 20W Ba20s Dr. Fischer SIG1227U
10V 20W Ba20s Dr. Fischer SIG1227U
10V 20W Ba20s Dr. Fischer SIG1227U
Artikel-Nr.:
     8-10100305842237
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SIG 1227U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20s
Leuchtmittel BA20s
Sockel BA20s
ba20s 20w 10v
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

10V 20W Ba20s
Dr. Fischer SIG1227U

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 10V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20s
Kolbedurchmesser: 36 maxmm
Gesamtlänge: 67 maxmm
Lichtschwerpunkt: 31+/-0.5mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 6000 Stunden
Lichtstrom: 270lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 13585
Referenz: Dr. Fischer 842237
Referenz: Osram SIG 1227U
Weitere Suchbegriffe: 10v ba20s, dr. fischer ba20s, Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Philips: 13585, Dr. Fischer: 842237, Osram: SIG 1227U, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,918*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,4918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,2419*
€ 70,49786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,2319*
€ 66,91596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,556*
€ 60,16164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,808*
€ 50,94152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,108*
€ 48,91852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,918*
€ 41,55242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.