Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10V 39W K23d Dr.Fischer 13995


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10V 39W K23d Dr.Fischer 13995
10V 39W K23d Dr.Fischer 13995
10V 39W K23d Dr.Fischer 13995
Artikel-Nr.:
     8-10100305813995
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13995
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signallampe
signallampe dr. fischer
signallampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Halogen & Matrix

10V 39W K23d
Dr.Fischer 13995

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 10V
Lampenleistung: 39W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: K23d
Kolbedurchmesser: 50mm
Gesamtlänge: 48mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 3500 Stunden
Lichtstrom: 200lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 13995
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsignal - Halogen & Matrix, Philips: 13995, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,2127*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,62127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,3236*
€ 282,41508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,9627*
€ 258,18561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,3227*
€ 240,76401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,5727*
€ 233,92151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,2127*
€ 209,69311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.