Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.2V 0.92A P30s Dr.Fischer C8/S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.2V 0.92A P30s Dr.Fischer C8/S8
6.2V 0.92A P30s Dr.Fischer C8/S8
6.2V 0.92A P30s Dr.Fischer C8/S8
6.2V 0.92A P30s Dr.Fischer C8/S8
Artikel-Nr.:
     8-10100304842061
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     842061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P30s
Sockel P30s
leuchtmittel p30s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel

6.2V 0.92A P30s
Dr.Fischer C8/S8

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6.2V
Stromstärke: 920mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P30s
KolbenTyp: S8
Kolbedurchmesser: 26.2 maxmm
Gesamtlänge: 50.8 maxmm
Lichtschwerpunkt: 28.5+/-0.4mm
Positionierung der wendel: C8
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 60lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.