Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220V 85W E27 Dr.Fischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220V 85W E27 Dr.Fischer
220V 85W E27 Dr.Fischer
220V 85W E27 Dr.Fischer
220V 85W E27 Dr.Fischer
Artikel-Nr.:
     8-10100303842475
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

220V 85W E27
Dr.Fischer

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 220V
Lampenleistung: 85W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: T38
Kolbedurchmesser: 39 maxmm
Positionierung der wendel: Zig-Zag
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 810lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.