Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

110V 60W Ba22d Dr.Fischer IMPA 790427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
110V 60W Ba22d Dr.Fischer IMPA 790427
110V 60W Ba22d Dr.Fischer IMPA 790427
110V 60W Ba22d Dr.Fischer IMPA 790427
110V 60W Ba22d Dr.Fischer IMPA 790427
Artikel-Nr.:
     8-10100303842472
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     1150Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel BA22d
Sockel BA22d
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

110V 60W Ba22d
Dr.Fischer IMPA 790427

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 110V
Lampenleistung: 60W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
KolbenTyp: T38
Kolbedurchmesser: 39 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 575lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: IMPA 790427
Referenz: ISSA 73.226.11
Referenz: Radium 1150Z
Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, IMPA: 790427, ISSA: 73.226.11, Radium: 1150Z, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.