Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

110V 60W E27 Dr.Fischer IMPA 790422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
110V 60W E27 Dr.Fischer IMPA 790422
110V 60W E27 Dr.Fischer IMPA 790422
110V 60W E27 Dr.Fischer IMPA 790422
110V 60W E27 Dr.Fischer IMPA 790422
Artikel-Nr.:
     8-10100303842458
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     1150E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

110V 60W E27
Dr.Fischer IMPA 790422

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 110V
Lampenleistung: 60W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: T38
Kolbedurchmesser: 39 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 575lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: IMPA 790422
Referenz: ISSA 73.227.06
Referenz: Radium 1150E
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, IMPA: 790422, ISSA: 73.227.06, Radium: 1150E, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.