Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 50W Ba20d Dr. Fischer Berchtold CZ916-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 50W Ba20d Dr. Fischer Berchtold CZ916-02
24V 50W Ba20d Dr. Fischer Berchtold CZ916-02
24V 50W Ba20d Dr. Fischer Berchtold CZ916-02
24V 50W Ba20d Dr. Fischer Berchtold CZ916-02
Artikel-Nr.:
     8-10100302935043
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     CZ916-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen - OP-Ersatzlamp...
Martin: Operationslampen kuppenvers...
Berchtold: CZ 916-02
Wibre: 7.0313.00.00
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold

24V 50W Ba20d
Dr. Fischer Berchtold CZ916-02

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Berchtold
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 42 maxmm
Gesamtlänge: 67 maxmm
Lichtschwerpunkt: 30+/-0.5mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 450lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Martin Operationslampen kuppenverspiegelt
Referenz: Berchtold CZ 916-02
Referenz: Wibre 7.0313.00.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.