Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V 5W S9s Px16s Dr.Fischer Zeiss 30-07-99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6V 5W S9s Px16s Dr.Fischer Zeiss 30-07-99
6V 5W S9s Px16s Dr.Fischer Zeiss 30-07-99
6V 5W S9s Px16s Dr.Fischer Zeiss 30-07-99
Artikel-Nr.:
     8-10100302843337
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     30-07-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen - Mikroskop
Zeiss: 30-07-99
Zeiss: 39-01-72
Ersatzlampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

6V 5W S9s Px16s
Dr.Fischer Zeiss 30-07-99

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S9s/13
Kolbedurchmesser: 15.5mm
Gesamtlänge: 28mm
Lichtschwerpunkt: 11mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 45lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Zeiss 30-07-99
Referenz: Zeiss 39-01-72
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 400 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.