Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer-Osram 8022 12V 50W Ba20d Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer-Osram 8022 12V 50W Ba20d Limited Stock
Dr. Fischer-Osram 8022 12V 50W Ba20d Limited Stock
Dr. Fischer-Osram 8022 12V 50W Ba20d Limited Stock
Dr. Fischer-Osram 8022 12V 50W Ba20d Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100302843165
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     8022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Fischerstock
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

Dr. Fischer-Osram 8022
12V 50W Ba20d Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Kolbedurchmesser: 35mm
Gesamtlänge: 69 maxmm
Lichtschwerpunkt: 39.5mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 1200lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: EAN Osram 4050300206677
Referenz: Osram 8022
Weitere Suchbegriffe: Gehstock Fischergriff, 12v 50w ba20d dr. fischer, 12v 50w ba20d, ba20d 12v, Projektionslampe - Konventionnel, EAN Osram: 4050300206677, Osram: 8022, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.