Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr.Fischer-Osram 8100 6V 5A E14 Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr.Fischer-Osram 8100 6V 5A E14 Limited Stock
Dr.Fischer-Osram 8100 6V 5A E14 Limited Stock
Dr.Fischer-Osram 8100 6V 5A E14 Limited Stock
Dr.Fischer-Osram 8100 6V 5A E14 Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100302843016
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     8100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Leuchtmittel E14
Sockel E14
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

Dr.Fischer-Osram 8100
6V 5A E14 Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 30W
Stromstärke: 5A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
KolbenTyp: S11
Kolbedurchmesser: 35mm
Gesamtlänge: 63 maxmm
Lichtschwerpunkt: 45+/-2mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 800 Stunden
Lichtstrom: 385lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Ushio 8000277
Referenz: LIF F/74
Referenz: Osram 8100
Referenz: Philips 6106M
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14 30 watt, fischerstock, dr. fischer leuchtmittel e14, Projektionslampe - Konventionnel, Ushio: 8000277, LIF: F/74, Osram: 8100, Philips: 6106M, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.