Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer Scale lamp 3V 1.5A Ba15s Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer Scale lamp 3V 1.5A Ba15s Limited Stock
Dr. Fischer Scale lamp 3V 1.5A Ba15s Limited Stock
Dr. Fischer Scale lamp 3V 1.5A Ba15s Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100302843001
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     843001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

Dr. Fischer Scale lamp
3V 1.5A Ba15s Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 3V
Stromstärke: 1.5A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15s
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 49mm
Lichtschwerpunkt: 30mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 40lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Leuchtbildwaagen
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15s, Projektionslampe - Konventionnel, Leuchtbildwaagen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.