Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer Forklift Vehicle 48V 35W Ba20s Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer Forklift Vehicle 48V 35W Ba20s Limited Stock
Dr. Fischer Forklift Vehicle 48V 35W Ba20s Limited Stock
Dr. Fischer Forklift Vehicle 48V 35W Ba20s Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100301944044
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     944044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20s
Leuchtmittel BA20s
Sockel BA20s
Fischerstock
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

Dr. Fischer Forklift Vehicle
48V 35W Ba20s Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 48V
Lampenleistung: 35W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20s
Kolbedurchmesser: 35 maxmm
Gesamtlänge: 60 maxmm
Lichtschwerpunkt: 29.4mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 260lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Gehstock Fischergriff, 48v 35w ba20s, dr. fischer ba20s, leuchtmittel ba20s, Projektionslampe - Konventionnel, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.