Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutral-Osram 8025 6V 5A Ba20d Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutral-Osram 8025 6V 5A Ba20d Limited Stock
Neutral-Osram 8025 6V 5A Ba20d Limited Stock
Neutral-Osram 8025 6V 5A Ba20d Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100301841006
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     841006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d dr. fischer
leuchtmittel ba15d
Leuchtmittel: Spezielle Gluehlampen

Neutral-Osram 8025
6V 5A Ba20d Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
Kolbedurchmesser: 25.5mm
Gesamtlänge: 52mm
Lichtschwerpunkt: 31mm
Positionierung der wendel: Axial
Mittlere Lampenlebensdauer: 2500 Stunden
Lichtstrom: 145lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Spezielle Gluehlampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.