Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer Scale lamp Mettler 11698 6V 1.4A Ba15s Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer Scale lamp Mettler 11698 6V 1.4A Ba15s Limited Stock
Dr. Fischer Scale lamp Mettler 11698 6V 1.4A Ba15s Limited Stock
Dr. Fischer Scale lamp Mettler 11698 6V 1.4A Ba15s Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100301841002
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

Dr. Fischer Scale lamp Mettler 11698
6V 1.4A Ba15s Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 8.4W
Stromstärke: 1.4A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15s
KolbenTyp: S8
Kolbedurchmesser: 26 maxmm
Gesamtlänge: 50 maxmm
Lichtschwerpunkt: 30+/-0.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 85lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Dr. Fischer 841002
Referenz: Bulbtronics 0006787
Referenz: Bulbtronics DF841002
Referenz: Mettler 11698
Weitere Suchbegriffe: sockel ba15s 6v, leuchtmittel ba15s, Projektionslampe - Konventionnel, Dr. Fischer: 841002, Bulbtronics: 0006787, Bulbtronics: DF841002, Mettler: 11698, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.