Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF712B 230V15W Ba22d Red Dunkelkammerlampe Rot mit Ba22d Sockel !


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF712B 230V15W Ba22d Red Dunkelkammerlampe Rot mit Ba22d Sockel !
PF712B 230V15W Ba22d Red Dunkelkammerlampe Rot mit Ba22d Sockel !
PF712B 230V15W Ba22d Red Dunkelkammerlampe Rot mit Ba22d Sockel !
Artikel-Nr.:
     8-10100160992712
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     PF712B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
/Video-atelier - Dunkelkammer/Aufna...
Finish: Red
Philips: PF712B
Philips: Darkroom
Leuchtmittel: Foto/Film/Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen

PF712B 230V15W Ba22d Red
Dunkelkammerlampe Rot mit Ba22d Sockel !

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
KolbenTyp: A60
Kolbedurchmesser: 60mm
Gesamtlänge: 106 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 7lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Finish Red
Referenz: Philips PF712B
Referenz: Philips Darkroom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.