Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF712E 230V 15W E27 Red Dunkelkammerlampe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF712E 230V 15W E27 Red Dunkelkammerlampe Rot
PF712E 230V 15W E27 Red Dunkelkammerlampe Rot
PF712E 230V 15W E27 Red Dunkelkammerlampe Rot
Artikel-Nr.:
     8-10100160912540
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     PF712E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
/Video-atelier - Dunkelkammer/Aufna...
Finish: Red
Philips: Darkroom
Philips: PF712E
Leuchtmittel: Foto/Film/Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen

PF712E 230V 15W E27 Red
Dunkelkammerlampe Rot

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: A60
Kolbedurchmesser: 60 +/- 1mm
Gesamtlänge: 104+/-3mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 7lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Finish Red
Referenz: Philips Darkroom
Referenz: Philips PF712E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.