Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF208B/21 240V 500W B22d Photolita Aufnahmelampe Photolita Innenmattiert P1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF208B/21 240V 500W B22d Photolita Aufnahmelampe Photolita Innenmattiert P1/2
PF208B/21 240V 500W B22d Photolita Aufnahmelampe Photolita Innenmattiert P1/2
PF208B/21 240V 500W B22d Photolita Aufnahmelampe Photolita Innenmattiert P1/2
Artikel-Nr.:
     8-10100160841413
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     PF208B/21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto Film Video Dunkelkammer
Leuchtmittel B22d
Sockel B22d
Leuchtmittel BA22d
Leuchtmittel: Foto/Film/Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen

PF208B/21 240V 500W B22d Photolita
Aufnahmelampe Photolita Innenmattiert P1/2

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
KolbenTyp: A80
Kolbedurchmesser: 80mm
Gesamtlänge: 159.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 6 Stunden
Lichtstrom: 14800lm
Farbtemperatur: 3400K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF P1/2
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA22d, Studio Theater Film, leuchtmittel ba22d, /Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen, LIF: P1/2, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.