Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF207B/21 240-250V 275W Ba22d Aufnahmelampe Photolita P1/1 Innenmattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF207B/21 240-250V 275W Ba22d Aufnahmelampe Photolita P1/1 Innenmattiert
PF207B/21 240-250V 275W Ba22d Aufnahmelampe Photolita P1/1 Innenmattiert
PF207B/21 240-250V 275W Ba22d Aufnahmelampe Photolita P1/1 Innenmattiert
PF207B/21 240-250V 275W Ba22d Aufnahmelampe Photolita P1/1 Innenmattiert
Artikel-Nr.:
     8-10100160841403
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     PF207B/21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto Film Video Dunkelkammer
Leuchtmittel BA22d
Sockel BA22d
foto film video dunkelkammer
Leuchtmittel: Foto/Film/Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen

PF207B/21 240-250V 275W Ba22d
Aufnahmelampe Photolita P1/1 Innenmattiert

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 245V
Lampenleistung: 275W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
KolbenTyp: A60
Kolbedurchmesser: 60mm
Gesamtlänge: 102.5 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 4 Stunden
Lichtstrom: 7500lm
Farbtemperatur: 3400K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips Photolita
Referenz: Philips 9205 275 45704
Referenz: Philips PF207B/21
Referenz: LIF P1/1
Weitere Suchbegriffe: /Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen, Philips: Photolita, Philips: 9205 275 45704, Philips: PF207B/21, LIF: P1/1, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.