Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabWater Reinstwasser im Kanister, 25 Liter


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
LabWater Reinstwasser im Kanister, 25 Liter
LabWater Reinstwasser im Kanister, 25 Liter
LabWater Reinstwasser im Kanister, 25 Liter
Artikel-Nr.:
     7WGHR-100002.2
Hersteller:
     LabWater
Herst.-Nr.:
     100002.2
EAN/GTIN:
     9120126930034
Suchbegriffe:
Reinstwasser
VE Wasser

Vorteile auf einen Blick

  • Hochwertige HDPE Kanister
  • lebensmittelecht
  • UN Zulassung
  • reinstes Wasser durch 2 EDI Stufen
  • minimaler TOC Gehalt durch 0,2 µm Sterilfilter an der Entnahmestelle
  • einfache Entleerung

Erfüllt folgende Normen

  • DAB 2019
  • Ph. Eur. 10
  • USP
  • EAB 9DIN ISO 3696
  • ASTM D1193-91
  • CLSI-CLRW
  • DIN EN 13060
  • DIN EN 285
  • DIN 43530
  • VDE 0510
  • VDI 2035

Herstellungsverfahren

Das Reinstwasser wird mit modernster Technologie prozessorgesteuert hergestellt. Herzstück der Filtrationsanlage bildet eine Protegra 500 von EVOQUA mit einem dreifachen RO Modul und zwei dahinter geschalteten EDI Zellen. An der Entnahmestelle sorgt ein 10 Zoll 0,2 µm Sterilfilter für minimalen TOC Gehalt.

Anwendungen

Das Reinstwasser wird höchsten Anforderungen gerecht und findet unter anderem in folgenden Bereichen Anwendung:

  • chemische Analytik
  • Laboranalytik
  • Zellkultivierung
  • Herstellung von Medikamenten
  • Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln
  • Herstellung von Integrierten Schaltkreisen
  • Dampferzeugung in Kraftwerken
  • Prozesswasser (Kühl- und Heizungswasser)
  • Speisewasser für Kesselanlagen

Spezifikationen

Das Reinstwasser hat folgende Spezifikationen:

  • PH-Wert: 6,5 - 8,5
  • Elektrische Leitfähigkeit: < 0,1 µs/cm
  • Gesamttrockenrückstand: < 10 mg/l
  • Chlorid: < 0,01 mg/l
  • Nitrat: < 0,002 mg/l
  • Sulfat: < 0,001 mg/l
  • Magnesium: < 0,02 mg/l
  • Natrium: < 0,05 mg/l
  • Nitrit: < 0,002 mg/l
  • Phosphat: < 0,05 mg/l
  • Siliziumdioxid (SiO2): < 0,01 mg/l
  • Zinn: < 0,01 mg/l
  • Gesamthärte: < 0,02 mmol/l oder < 0,01 °dH
Weitere Suchbegriffe: aqua dest., destilliertes Wasser, labwater, dest. Wasser, demineralisiertes Wasser, aqua purificata, chemisch reines Wasser, vollentsalzt, vollentsalztes Wasser, deionisiertes Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.