Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon basic 110" Zoll Rahmen-Leinwand 16:9 | 240x135cm | 4K Full HD 3D | für Beamer-Projektionen im Heim-kino & Büro


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-3780011
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     3780011
EAN/GTIN:
     4260094737084
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

celexon Rahmenleinwand

Mit einer celexon Rahmen-Leinwand holen Sie sich das Kino nach Hause! Ob Spielfilme, Dokumentationen oder Sportevents, diese hochwertige BeamerLeinwand gibt jeder Projektionen immer den perfekten Rahmen und komplettiert Ihr Heimkino!

Kurzinformationen:

  • Aluminiumrahmen mit Veloursüberzug
  • Sichtmaß 240 x 135cm , Format 16:9 
  • Breite des Rahmens: 80 x 20mm (BxT)
  • Gesamtmaß: 256 x 151 cm
  • Das Projektionstuch wird rückseitig über Spannfedern gespannt
  • Montagewinkel frei positionierbar
  • PVC Projektionstuch matt-weiß, Gain 1.1, Betrachtungswinkel 140°
  • Versandgewicht 15,5kg, Versandmaße 265 x 13 x 27cm

Die Rahmenleinwand lässt sich denkbar einfach montieren. Sämtliches hierfür benötigtes Material ist im Lieferumfang enthalten. Der Rahmen wird mit Verbindungsstücken einfach zusammen gesteckt. Das Tuch wird rückseitig über Spannfedern gespannt und bietet somit stets eine optimale Planlage.

Der Alurahmen ist mit schwarzem Velours überzogen und integriert sich perfekt im Raum, dabei hinterlässt er zusätzlich einen hochwertigen Eindruck.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,44*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 157,77*
€ 187,75
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 154,96*
€ 184,40
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 144,80*
€ 172,31
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 133,89*
€ 159,33
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 123,44*
€ 146,89
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.