Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Economy eAdjust-71121 - weiß, inkl. Tischplatte 175 x 75 cm


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000013817
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000013817
EAN/GTIN:
     4260094742347
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Langanhaltende Sitzpositionen sind ungesund für die Wirbelsäule sowie Rücken bzw. Nackenmuskulatur und können Rückenschmerzen verursachen.

Wirken Sie proaktiv und präventiv möglichen Rückenbeschwerden mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch Economy eAdjust-71121 von celexon entgegen. Dank der verstellbaren Höhe können Sie Ihre Schreibtisch-Tätigkeiten im Sitzen oder Stehen nachgehen. Wechselnde Arbeitspositionen entlasten die Wirbelsäule und Bandscheiben und wirken sich positiv auf Ihre Gesundheit aus.

Schnell, einfach und unkompliziert lässt sich das Tischgestell elektrisch stufenlos innerhalb weniger Sekunden von 71cm auf bis zu 121cm erhöhen und somit Ihren Bedürfnissen individuell anpassen. Dies ermöglicht Ihnen ein komfortables Arbeiten, egal ob sitzend oder stehend. Durch das Zwei-Tast-Bedienfeld lässt sich die Höhe bei Bedarf jederzeit per Knopfdruck ändern.

Der Single-Motor, der platzsparend in einer Standsäulen integriert ist, ist besonders laufruhig und leise. Der sanfte Start-Stopp-Mechanismus verhindert ruckartiges Anhalten oder Losfahren – so kommt auf dem Tisch nichts in Kippeln oder Schwanken.

Kurzinformationen Gestell:

  • Single-Motor = laufruhig, leistungsstark und langlebig
  • elektrisch stufenlos höhenverstellbar von 71 bis 121 cm
  • Zwei-Tast-Bedienfeld
  • Größe Tischgestell
    • Min: 85x65x71 cm (BxTxH)
    • Max: 129x65x121 cm (BxTxH)
  • Belastung 70 kg
  • Fahrgeschwindigkeit 25mm/s
  • Gestellfarbe: weiß

Der Schreibtisch besteht aus einem Tischgestell in der Farbe weiß und einer Tischplatte in der Größe 175x75cm.

Die Tischplatte besteht aus einer 25mm starken Spankernplatte und einer strapazierfähigen Melaminharz Beschichtung. Das weiße Finish fügt sich unauffällig in Ihre Umgebung ein. 

Kurzinformationen Tischplatte:

  • Farbe: weiß
  • Material: Spankernplatte, Melaminharz beschichtet
  • ABS

Lieferumfang:

  • 1x celexon eAdjust-71121 Tischgestell Farbe weiß
  • 1x Tischplatte Größe 175x75cm
  • 1x Bedienungsanleitung
  • Montagematerial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,60*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 323,69*
€ 385,19
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 321,26*
€ 382,30
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 303,47*
€ 361,13
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 296,04*
€ 352,29
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 265,60*
€ 316,06
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.