Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Professional eAdjust-58123 - schwarz


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000012505
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000012505
EAN/GTIN:
     4260094741005
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Langanhaltende Sitzpositionen sind ungesund für die Wirbelsäule sowie Rücken bzw. Nackenmuskulatur und können Rückenschmerzen verursachen.

Wirken Sie proaktiv und präventiv möglichen Rückenbeschwerden mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch Professional eAdjust-58123 von celexon entgegen. Dank der verstellbaren Höhe können Sie Ihre Schreibtisch-Tätigkeiten im Sitzen oder Stehen nachgehen. Wechselnde Arbeitspositionen entlasten die Wirbelsäule und Bandscheiben und wirken sich positiv auf Ihre Gesundheit aus.

Schnell, einfach und unkompliziert lässt sich das Tischgestell elektrisch stufenlos innerhalb weniger Sekunden von 58 cm auf bis zu 123 cm erhöhen und somit Ihren Bedürfnissen individuell anpassen. Dies ermöglicht Ihnen ein komfortables Arbeiten, egal ob sitzend oder stehend. Drei speicherbare Höhenpositionen lassen sich bei Bedarf jederzeit per Knopfdruck abrufen. Eine integrierte Displaysperre verhindert ein ungewolltes Bewegen des Tisches und der auf Bedarf aktivierbare Timer erinnert in regelmäßigen Abständen, seine Arbeitsposition zu wechseln. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die integrierte Anti-Kollisionsfunktion in der Sensibilität einzustellen und das sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Der Dual-Motor, der platzsparend in den beiden Standsäulen integriert ist, ist besonders laufruhig und leise. Der sanfte Start-Stopp-Mechanismus verhindert ruckartiges Anhalten oder Losfahren – so kommt auf dem Tisch nichts in Kippeln oder Schwanken.

KURZINFORMATIONEN:

  • Dualmotor = laufruhig, leistungsstark und langlebig
  • Integrierte Anti-Kollisionsfunktion (Sensibilität einstellbar)
  • elektrisch stufenlos höhenverstellbar von 58 bis 123 cm
  • Bedienfeld mit LED-Anzeige, 3 speicherbare Positionen und Timer
  • Größe Tischgestell
    • Min: 110x68x58 cm (BxTxH)
    • Max: 190x68x123 cm (BxTxH)
  • Größe Tischplatte (optional erhältlich)
    • Min: 120x60 cm (BxT)
    • Max: 200x80 cm (BxT)
  • Belastung 125 kg
  • Fahrgeschwindigkeit 38 mm/s
  • Gestellfarbe: schwarz

 

Die praktische Timer-Funktion erinnert Sie, nach Erreichen einer einstellbaren Zeit (0,5 Std. / 1 Std. / 1,5 Std. / 2 Std.), Ihre Haltung zu ändern. Durch die stetigen Positionswechsel werden Ihre Bandscheiben und Wirbelsäule im Wechsel be- und entlastet; somit beugen Sie Rückenbeschwerden vor.

Das celexon Professional eAdjust 58123 Tischgestell ist in 3 verschiedenen Farben (grau, schwarz oder weiß lackiert) erhältlich und lässt sich mit allen Tischplatten der Serie frei kombinieren. Ebenfalls ist es Ihnen möglich, Ihre eigene Tischplatte mit Ihrem Design zu verwenden. Somit erschaffen Sie ein individuelles Möbelstück, ganz nach Ihrem Geschmack.

 

Achtung: Dieser Artikel bezieht sich nur auf das ausgewählte Tischgestell. Die Tischplatte muss separat erworben werden.

 

LIEFERUMFANG:

1x celexon eAdjust-58123 Tischgestell mit Bedienfeld
1x Bedienungsanleitung
Montagematerial 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,86*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 321,79*
€ 382,93
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 320,47*
€ 381,36
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 303,89*
€ 361,63
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 295,53*
€ 351,68
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 264,86*
€ 315,18
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.