Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Economy eAdjust-71121 - weiß


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000012434
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000012434
EAN/GTIN:
     4260094740978
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Langanhaltende Sitzpositionen sind ungesund für die Wirbelsäule sowie Rücken bzw. Nackenmuskulatur und können Rückenschmerzen verursachen.

Wirken Sie proaktiv und präventiv möglichen Rückenbeschwerden mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch Economy eAdjust-71121 von celexon entgegen. Dank der verstellbaren Höhe können Sie Ihre Schreibtisch-Tätigkeiten im Sitzen oder Stehen nachgehen. Wechselnde Arbeitspositionen entlasten die Wirbelsäule und Bandscheiben und wirken sich positiv auf Ihre Gesundheit aus.

Schnell, einfach und unkompliziert lässt sich das Tischgestell elektrisch stufenlos innerhalb weniger Sekunden von 71cm auf bis zu 121cm erhöhen und somit Ihren Bedürfnissen individuell anpassen. Dies ermöglicht Ihnen ein komfortables Arbeiten, egal ob sitzend oder stehend. Durch das Zwei-Tast-Bedienfeld lässt sich die Höhe bei Bedarf jederzeit per Knopfdruck ändern.

Der Single-Motor, der platzsparend in einer Standsäulen integriert ist, ist besonders laufruhig und leise. Der sanfte Start-Stopp-Mechanismus verhindert ruckartiges Anhalten oder Losfahren – so kommt auf dem Tisch nichts in Kippeln oder Schwanken.

Kurzinformationen:

  • Single-Motor = laufruhig, leistungsstark und langlebig
  • elektrisch stufenlos höhenverstellbar von 71 bis 121 cm
  • Zwei-Tast-Bedienfeld
  • Größe Tischgestell
    • Min: 85 x 65 x 71 cm (BxTxH)
    • Max: 129 x 65 x 121 cm (BxTxH)
  • Größe Tischplatte (optional erhältlich)
    • Min: 100 x 50 cm (BxT)
    • Max: 180 x 80 cm (BxT)
  • Belastung 70 kg
  • Fahrgeschwindigkeit 25mm/s
  • Erhältlich in den Farben schwarz und weiß

Das celexon Professional eAdjust 71121 Tischgestell ist in 2 verschiedenen Farben (schwarz oder weiß lackiert) erhältlich und lässt sich mit allen Tischplatten der Serie frei kombinieren. Ebenfalls ist es Ihnen möglich, Ihre eigene Tischplatte mit Ihrem Design zu verwenden. Somit erschaffen Sie ein individuelles Möbelstück ganz nach Ihrem Geschmack.

 

Achtung: Dieser Artikel bezieht sich nur auf das ausgewählte Tischgestell. Die Tischplatte muss separat erworben werden.

 

Lieferumfang:

1x celexon eAdjust-71121 Tischgestell mit Bedienfeld

1x Bedienungsanleitung

Montagematerial

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,56*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 220,23*
€ 262,07
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 217,86*
€ 259,25
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 207,29*
€ 246,68
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 200,22*
€ 238,26
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 176,56*
€ 210,11
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.