Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPETITION LED-Arbeitslampen-Set 2-tlg, dimmbar, mit Powerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7T6UQ-512.4505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     512.4505
EAN/GTIN:
     4042146964255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • kompakte und robuste Ausführung
  • extrem leistungsstarke COB Front LED
  • leistungsstarke SMD Spot LED
  • 2 Leuchtmodi: COB Front und SMD Spot LED
  • COB Front und Spotlicht vollständig dimmbar
  • Haken zum Aufhängen
  • spritzwassergeschützt nach IPX2
  • extrem stoßfest - Stoßfestigkeitsgrad IK03
  • magnetisch auf der Unterseite
  • 4 Stunden Leuchtdauer
  • USB-C Ladeanschluss
  • integrierte Powerbank
  • mit Ladekontroll-LED inkl. Status LED
  • mit Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff und Aluminium
  • Ladekabel nicht enthalten
Weitere Informationen:
Teile im Satz:
2 -tlg.
Stoßfestigkeitsgrad:
IK03
Spritzwasserschutz:
IPX2
Spannung Stecker:
5 V
Spannung Batterie/Akku:
3,7 V
Norm:
IPX2, IK03
Netzstecker:
USB-C / USB-A
Mit Anschlussschnur und Stecker:
Ja
Lichtstrom min.:
120 Lumen
Lichtstrom max.:
400 Lumen
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lichtquelle:
LED COB Stripe + 1 Spot LED
Leuchtdauer max:
4 Std.
Herstellernummer:
512.4505
Hauptleuchtmittel:
COB LED
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Gewicht [g]:
400 g
Gewicht Batterie:
0.045 g
Betriebstemperatur:
-20° / +45°C
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie enthalten:
Ja
Batterietyp:
18650
Anzahl benötigter Batterien:
1
Akkuspannung [V]:
3.7 V
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung und Kapazität:
3,7 V / 2000 mAh
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7T6UQ
3 Tage
2452
€ 7,50*
ab € 19,90*
€ 27,93*
9 Tage
3196
€ 5,99*
ab € 21,73*
€ 30,35*
Preise: Lager 7T6UQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7T6UQ
Versand: Lager 7T6UQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7T6UQ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.