Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPENHÄUSER Streusalz 10 x 25 kg = 250 kg Auftausalz effektiv und schnell grobkörnig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
OPPENHÄUSER Streusalz 10 x 25 kg = 250 kg Auftausalz effektiv und schnell grobkörnig
Artikel-Nr.:
     7RY9Z-OP0100-250
Hersteller:
     Oppenhäuser
Herst.-Nr.:
     OP0100-250
EAN/GTIN:
     4260353970498
Suchbegriffe:
Auftausalz
Streu-Salz
Streusalz
auftausalz 25 kg

Vorteilsangebot 250 kg OPPENHÄUSER Streusalz (10x 25 kg auf Palette)

Auftausalz grobkörnig schnell und effektiv

 

Streusalz für den Winterdienst

Hochwertiges grobkörniges Streusalz (Auftausalz) für langanhaltende Sicherheit auf Eis und Schnee und verringert dadurch die Rutschgefahr.
Unser grobkörniges Streusalz ist für den Einsatz bei Eis und Schnee ideal geeignet.
Dank seiner exzellenten Eigenschaften ist ein schneller und effektiver Tauprozess bei gleichzeitiger Tiefenwirkung gegeben.
Das Streusalz im 15 kg Sack entspricht DIN EN 16811-1:2016 (vormals TL Streu 2003) und ein erneutes Vereisen des Schmelzwassers wird verhindert.



Dieses Auftausalz der Kornklasse M ist ein Profi-Auftausalz der höchsten Qualität welches seit Jahrzehnten im professionellen Winterdienst eingesetzt wird.
 

  • Gegen Glätte und Schnee
  • Dank Antibackmittel ist das Salz stets rieselfähig und es erfolgt kein Verklumpen
  • Gleichmäßige Körnung 0-5 mm
  • Entspricht der TL-Streu 2003
  • NaCl-Gehalt über 98,2 %
  • Deutsches Naturprodukt
  • Geringer Staubanteil
  • Mit der Hand oder mit dem Streuer ausbringbar
  • 25 kg Sack mit Tragegriff PE Beutel 100 % recycelbar
  • Die Lagerfähigkeit bei sachgemäßer Lagerung beträgt 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: auftausalz, Streumittel, Langzeitwirkung, Eis, hohe tauwirkung, lagerfähig, palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,29*
  
Preis gilt ab 10 Paletten
1 Palette enthält 10 Säcke (ab € 17,429* pro Sack)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 180,96*
€ 215,34
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 178,88*
€ 212,87
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 174,29*
€ 207,41
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.