Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe/weiß / 50 mm/ 3/1,2 mm ¹


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     7RY9Z-69510503
Hersteller:
     Ruemar
Herst.-Nr.:
     69510503
EAN/GTIN:
     4260668491398
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband weiß
gummiband
Eigenschaften

  • Farbe: weiß

  • Durchmesser:50mm

  • Schnittbreite: 3mm

  • Einsatzzweck: Bündeln, Fixieren, Verpacken, Büro, Haushalte

  • Größe Bezeichnung: 1kg Packung

  • Material: Kautschuk

Weitere Suchbegriffe: gummiband 1000g, Gummiringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Kilogramm (ab € 9,27* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 18,78*
€ 22,35
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 18,32*
€ 21,80
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 17,51*
€ 20,84
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 13,64*
€ 16,23
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 13,27*
€ 15,79
pro Karton
ab 250 Kartons
€ 11,61*
€ 13,82
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 9,27*
€ 11,03
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruemar
69540201
ab € 9,27*
Ähnlich
Ruemar
69540301
ab € 9,30*
Ähnlich
Ruemar
69540401
ab € 9,25*
Ähnlich
Ruemar
69540501
ab € 9,23*
Ähnlich
Ruemar
69520151
ab € 9,26*
Ähnlich
Ruemar
69520201
ab € 9,21*
Ähnlich
Ruemar
69520301
ab € 9,23*
Ähnlich
Ruemar
69520401
ab € 9,27*
Ähnlich
Ruemar
69520501
ab € 9,32*
Ähnlich
Ruemar
69520601
ab € 9,32*
Ähnlich
Ruemar
69520701
ab € 9,27*
Ähnlich
Ruemar
69530151
ab € 9,28*
Ähnlich
Ruemar
69530201
ab € 9,24*
Ähnlich
Ruemar
69530251
ab € 9,28*
Ähnlich
Ruemar
69530301
ab € 9,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.