Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCO Streusalz 25 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7RY9Z-00570-003
Hersteller:
     esco
Herst.-Nr.:
     00570-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftausalz
Streu-Salz
Streusalz
esco auftausalz 25 kg

Auftausalz dient der Beseitigung von Schnee- und Eisglätte und ist für den öffentlichen und privaten Einsatz geeignet.

  • Das Auftausalz zeichnet sich durch einen hohen NaCl-Gehalt und die besonders wirksame Mischung aus feinen und groben Salzkristallen entsprechend der geltenden Richtlinien aus.
  • Während die feinen Kristalle für eine sofort einsetzende Tauwirkung sorgen, garantieren die gröberen Kristalle die erforderliche Langzeitwirkung bei dickeren Eis- und Schneesschichten.
  • Ab sofort erhalten Sie unsere 12,5kg, 25kg- und 50kg-Sackware in einem neuen Design und in der bewährten erstklassigen Qualität. Wir haben die neue, moderne Gestaltung den aktuellen Marktanforderungen und gemäß der neuen EU-Norm DIN EN 16811-1 angepasst.
  • Natürlich bietet unsere Verpackung weiterhin einen zuverlässigen Schutz für das Produkt Auftausalz und entspricht den aktuellen Entsorgungsrichtlinien.
Weitere Informationen:
Herstellungsland und -region:
Deutschland
Frostsicher:
Ja
Jahreszeit:
Frühling | Winter
Materialbasis:
Mineralisch
Verpackung:
Sack
Weitere Suchbegriffe: auftausalz esco, auftausalz, Steusalz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,85*
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 0,4456* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 16,85*
€ 20,05
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 15,73*
€ 18,72
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 14,50*
€ 17,26
pro Sack
ab 45 Säcke
€ 11,14*
€ 13,26
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.