Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette Streusalz nach TL Streu 2003 Auftausalz 77x 15 kg = 1155kg Ruemar PREMIUM Streumittel


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Etikett
Artikel-Nr.:
     7RY9Z-001520-002
Hersteller:
     Ruemar
Herst.-Nr.:
     001520-003
EAN/GTIN:
     4260668490667
Suchbegriffe:
Auftausalz
Streu-Salz
Streusalz
auftausalz 15 kg
Ruemar Streusalz Palette 77x 15 kg = 1155 kg

Eisfrei:
Unser hochwertiges Streusalz beschleunigt einen schnellen und langanhaltenden Tauprozess. Herkömmliches Streusalz verliert schon nach wenigen Stunden seine Wirkung.

Bewährte Wirkung:
Die feinen Kristalle sorgen für eine sofortige Tauwirkung, die gröberen Kristalle garantieren eine erforderliche Langzeitwirkung bei dickeren Eis- und Schneeschichten.

Produkteigenschaften:
Hoher Anteil tauwirksamer Substanz, optimales Körnungsspektrum, Löslichkeit zu fast 100%, dauerhaft lagerfähig.

Anwendungshinweis!!:
Streuen Sie unser Streusalz schnell und einfach von Hand (bitte Handschuhe tragen) aus oder verwenden Sie eine Streuschaufel. Ebenso lässt sich mit einem geeigneten Streuwagen das Streugut ausbringen.

Effektiv:
Unser Streusalz ist eine besonders wirksame Mischung aus feinen und groben Salzkristallen, entsprechend den geltenden Richtlinien.

Weitere Suchbegriffe: auftausalz, Streumittel, Langzeitwirkung, Eis, hohe tauwirkung, lagerfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,49*
  
Preis gilt ab 2 Paletten
1 Palette enthält 77 Säcke (ab € 6,12325* pro Sack)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 523,98*
€ 623,54
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 471,49*
€ 561,07
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.