Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Müllbeutel Light, 5 l, schwarz | HDPE, Rolle 350 x 430 mm
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7PYHX-329893
Hersteller:
HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
329893
EAN/GTIN:
4015544729702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
kleine 5l-Müllbeutel, ideal für Bad und Kosmetik
günstiges HDPE,
stabil und fest
platzsparend auf Rolle
flüssigkeitsdicht
... >
Reinigung & Papiere
>
Müllentsorgung
>
Müllsäcke & Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallbeutel schwarz
,
abfallbeutel
,
müllbeutel 5l
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,70*
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0076* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Packung
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.