Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, 160 l, transparent | LDPE, Rolle 650 + 250 x 1100 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Müllsäcke, 160 l aus LDPE, auf Rolle
Müllsäcke, 160 l aus LDPE, auf Rolle
Müllsäcke, 160 l aus LDPE, auf Rolle, Schrägansicht
Müllsäcke, 160 l aus LDPE, auf Rolle, Vorderansicht
Müllsäcke, 160 l aus LDPE auf Rolle, Seitenansicht
Müllsäcke, 160 l aus LDPE, auf Rolle, Maße
Artikel-Nr.:
     7PYHX-32462
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     32462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • sehr reißfestes LDPE, ca. 60 my
  • stabil, belastbar und strapazierfähig
  • nachhaltig, 100 % aus recyceltem Material
  • flüssigkeitsdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.