Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p980478 Herst.-Nr.: 1519D EAN/GTIN: 7314150032747 |
| |
|
| | |
| - Max. Schneidkapazität: 2,5 mm Pianodraht
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Brüniert, rostschutzbehandelt
- Vornschneider
- Extralange Griffe für gute Hebelübersetzung
- Ersatzbacken mit Schrauben erhältlich, Teilenummer 1519-9
Weitere Informationen: | | Oberflächenausführung: | brüniert | Länge: | 230 | Gewicht: | 450 g | VDE-geprüft: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 90,43* | € 116,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,92* | € 119,07* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 87,22* | € 127,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|