Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ballon-Wagenheber mit 2 Hubballons und kurzem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ballon-Wagenheber mit 2 Hubballons und kurzem Griff
Bahco Ballon-Wagenheber mit 2 Hubballons und kurzem Griff
Bahco Ballon-Wagenheber mit 2 Hubballons und kurzem Griff
Bahco Ballon-Wagenheber mit 2 Hubballons und kurzem Griff
Bahco Ballon-Wagenheber mit 2 Hubballons und kurzem Griff
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p980456
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150247462
Suchbegriffe:
Druckluft Wagenheber
Pneumatischer Wagenheber
Wagenheber Pneumatisch
druckluft wagenheber
  • 2T-Druckluft Ballon Wagenheber mit zwei Hubballons
  • Extrem niedrige Unterfahrhöhe: 115 mm
  • Maximale Hubhöhe: 345 mm (425 mm mit Aufsteckadapter)
  • Arbeitsdruck: 710 bar
  • Bedienung über die Auslöser am Ende des Griffs
  • Inklusive stabilem Aufsteckadapter mit 80 mm Höhe
  • CE-zertifiziert gemäß 2006/42/EG und BS EN1494
  • Kapazität: bis zu 2 Tonnen
  • Hebel zum Heben und Senken am Ende des Griffes
  • Niedrige Unterfahrhöhe: 115 mm
  • Maximale Hubhöhe: 345 mm
  • Arbeitsdruck: 7-10 bar
  • Inkl. stabilem Aufsteckadapter mit 80 mm Höhe
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Ausführung:
Ballon-Wagenheber
Länge:
265 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
345 mm
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Ballon-Wagenheber, mit, 2, Hubballons, und
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,14*
€ 463,09*
€ 4,90*
ab € 441,20*
€ 514,25*
Lager 7NBYA
2
Frei Haus
ab € 428,89*
€ 519,84*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,84*
€ 618,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,58*
€ 576,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,61*
€ 548,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,38*
€ 533,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,89*
€ 510,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.