Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p974198 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150188734 |
| |
|
| | |
| - Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, metrisch, brüniert, 7-teilig
- Oxidierte Oberflächenbehandlung bietet hervorragenden Oberflächenschutz Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
- Weicher Zwei-Komponenten-Griff, schlagfest, leitet weder Hitze noch Kälte und setzt keinen Rost an
- Weitöffnender Druckknopf für automatisches Lösen der Klingen
- Für verschiedene Arbeitspositionen geeignet. Anschlag bei 270°, für eine maximale Hebelwirkung
- Größenmarkierung auf der Klinge für ein problemloses Identifizieren
- SB-Verpackung
- 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Weitere Informationen: | | Min. Schlüsselweite: | 10 | Klingenlänge: | 125 | Kugelkopf: | Nein | Anzahl der Teile: | 7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,22* | € 24,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,36* | € 24,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,91* | € 25,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,18* | € 26,64* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 18,07* | € 32,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|