| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p963838 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223347548 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832
Ausführung: - Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
- Mit CORDURA verstärkte Kniepolstertasche
- Reißfeste Dreifachnaht
- Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
- Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Vorder- und Rückseite
- 60° waschbar, trocknergeeignet
Material: Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle Besatz: 100% Polyamid Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Farbe: | white/carbon | Ausführung: | Bundhose | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Form: | lang | Gewicht: | 260 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bundhose 54, James, &, Nicholson, Arbeitsbundhose, JN832, Gr. |
| | |
| |