Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DS 600 GC Diamantschleifscheiben, 125 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Coarse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor DS 600 GC Diamantschleifscheiben, 125 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Coarse
Klingspor DS 600 GC Diamantschleifscheiben, 125 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Coarse
Klingspor DS 600 GC Diamantschleifscheiben, 125 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Coarse
Klingspor DS 600 GC Diamantschleifscheiben, 125 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Coarse
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p953368
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     331053
EAN/GTIN:
     4014855256082
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125x22,23mm
Vorteile: Turboverzahnter Diamantschleifteller für Granit - Höchste Qualität zum perfekten Schleifen von hartem Granit - Sauberes Schleifen an Kanten - Für grobes Schleifen - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Materialanwendung:
Granit;Hartgestein
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Zahnart:
Turbo / Coarse
Segmenthöhe:
7,3 mm
Ausführung:
gelötet
Max. U/min:
12200
Stärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, Klingspor, DS, 600, GC, Diamantschleifscheiben,, 125
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,90*
€ 108,38*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 114,02*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.