Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 3mm 0,7x5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 3mm 0,7x5m
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 3mm 0,7x5m
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 3mm 0,7x5m
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 3mm 0,7x5m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p887942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569254670
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge)
Gummi-Platten ElaQpremS100 • Bei der Marke ElaQprem werden nur hochwertige Compounds, die einen möglichst großen Anwendungsbereich abdecken, verwendet • Gleichbleibende Produktqualität • Compoundierung für möglichst umfassende Einsatzbedingungen • Detaillierte Prüfung jedes Wareneinganges • Für den jeweiligen Einsatz das passende Elastomer • Speziell geeignet für den Einsatz im Innenbereich • Materialhärte: 65 ± 5 Shore A • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C Anschnitte auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Platte, ElaQpremS100SBR, 1, Einl, 3mm, 0,7x5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 102,40*
€ 131,78*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,35*
€ 138,00*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 138,00*
€ 164,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,54*
€ 151,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 119,36*
€ 142,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 103,98*
€ 123,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 94,35*
€ 112,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 18,87* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.