| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p656396 Herst.-Nr.: 5005 EAN/GTIN: 4032237972399 |
| |
|
| | |
| Staubschutztür und -wand, mit Klemmset • Mit diesem System können Sie eine Staubtür in einer Türzarge oder eine komplette Staubschutzwand erstellen • Abmessung Staubschutztür: 130 x 310 cm • Staubschutztür wird erstellt mit einem Starter-Clampset und zwei Deckenstützen (QS30 , QS60 , QS110) • An diese Tür kann durch einen aufgenähten Klettverschluss eine staubdichte Verbindung zur Staubschutzwand erstellt werden • Starter-Clampset = 2 Topclamps und 6 Sideclamps • Follow-Clampset = 4 Topclamps • Beliebige Verlängerungen möglich (Beispiel: 130 + 310 + 310 + 310 = 10,6 m Staubwand) • Staubschutztür und -wand sind aus reißfestem Nylongewebe • Waschbar • Zur Aufbewahrung und Transport ist die Tragetasche empfehlenswert Hinweis: Umfangreiche Beispiele von Stellvarianten von Staubschutztüren und Staubschutzwänden finden Sie auf: www.staubfrei.info. Weitere Informationen: | | Länge: | 3100 | Breite: | 1300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: staubschutztür, Glück, und, -wand,, 310x130, cm, |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,56* | € 34,29* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,38* | € 34,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 25,70* | € 34,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,66* | € 35,60* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 24,54* | € 41,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|