| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p656396 Herst.-Nr.: 5005 EAN/GTIN: 4032237972399 |
| |
|
| | |
| Staubschutztür und -wand, mit Klemmset • Mit diesem System können Sie eine Staubtür in einer Türzarge oder eine komplette Staubschutzwand erstellen • Abmessung Staubschutztür: 130 x 310 cm • Staubschutztür wird erstellt mit einem Starter-Clampset und zwei Deckenstützen (QS30 , QS60 , QS110) • An diese Tür kann durch einen aufgenähten Klettverschluss eine staubdichte Verbindung zur Staubschutzwand erstellt werden • Starter-Clampset = 2 Topclamps und 6 Sideclamps • Follow-Clampset = 4 Topclamps • Beliebige Verlängerungen möglich (Beispiel: 130 + 310 + 310 + 310 = 10,6 m Staubwand) • Staubschutztür und -wand sind aus reißfestem Nylongewebe • Waschbar • Zur Aufbewahrung und Transport ist die Tragetasche empfehlenswert Hinweis: Umfangreiche Beispiele von Stellvarianten von Staubschutztüren und Staubschutzwänden finden Sie auf: www.staubfrei.info. Weitere Informationen: | | Abmessungen (L x B): | 310 x 130 | Breite: | 1300 | Ausführung: | Staubschutztür mit Klettverschluss | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Glück | Länge: | 3100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: staubschutztür, Staubschutztür/-wand, Klemmset, WG, Werkzeuge, Montagehilfe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,47* | € 34,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,76* | € 34,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,75* | € 34,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,50* | € 35,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,14* | € 36,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|