Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm, weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm, weich
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm, weich
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm, weich
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm, weich
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm, weich
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm, weich
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm, weich
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p650419
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497023684
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbandkörper
Fester halt für Schleifbänder auch bei hoher Drehzahl
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Härte:
weich (65-75 Shore)
Max. U/min:
4000 1/min
Schaftlänge:
40 mm
Werkzeugdurchmesser:
100 mm
Breite:
40 mm
Form:
Zylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
2
€ 5,45*
ab € 15,64*
€ 21,13*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 21,76*
14 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 15,86*
€ 22,29*
2
€ 4,90*
ab € 19,90*
€ 27,44*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 23,93*
€ 37,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.