Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5959593 Herst.-Nr.: 3416437 EAN/GTIN: 4010886969663 |
| |
|
| | |
| In 45°-Schritten um 360° drehbarer Crimp-Arbeitsbereich, Für Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen bis zu einer Länge von 18 mm und einem Querschnitt von 0,08 bis 16,0 mm² und Twin-Hülsen von 2x 0,25 bis 2x 10,0 mm² in nur einem Werkzeug, Mit automatischer Querschnittsanpassung, Entriegelbare Zwangssperre zur Sicherung des vollständigen Crimpvorgangs Weitere Informationen: | | Länge: | 193 mm | Breite: | 62 | Gewicht: | 450 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange 16mm², dornpresszange, gedore presszange, Gedore, CrimpMax-360, Professional |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 97,41* | € 123,63* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,11* | € 124,57* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 99,42* | € 124,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 104,33* | € 129,37* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 101,10* | € 146,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|