| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5937953 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2675.PL7542.XL EAN/GTIN: 4060439169033 |
| |
|
| | |
| ESD Poloshirt Lady Premium Smooth PL7542
- Poloshirt PremiumSmooth mit hoher elektrostatischer Ableitfähigkeit
- PremiumSmooth-Funktionsgewebe (47% Baumwolle innen / 46% Mikropolyester außen / 7% Leitfasern)
- Gewicht 180g/m²
- weich
- leicht und atmungsaktiv
- mit sehr angenehmem Tragegefühl.
- Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1
- ESD Polo-Shirt Lady
- talliert
- kurzarm
- atmungsaktiv
- angenehmer Tragekomfort
- Gr. XS - 3XL
- Farbe dunkelblau
Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | dunkelblau | Ausführung: | Polo | Material: | 47% Baumwolle / 46% Mikropolyester / 7% Leitfasern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), ESD Polo-Shirt, esd polo-shirt xl, esd polo-shirt, esd polo-shirt blau, ESD, Poloshirt, Lady, Premium, Smooth, PL7542 |
| | |
| |