Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Chinohose für Herren 1735 Gr. 46-normal schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Chinohose für Herren 1735 Gr. 46-normal schwarz/weiß
BP Chinohose für Herren 1735 Gr. 46-normal schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5686940
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1735 930 33 46n
EAN/GTIN:
     4055301121530
Suchbegriffe:
Chino
Chinohose
Herrenhose
Herrenhosen
BP Chinohose für Herren 1735

  • Stretchkomfort für mehr Bewegungsfreiheit
  • 2 Seitentaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • schmales Bein
  • Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
Weitere Informationen:
Größe:
46
Länge:
normal
Farbe:
schwarz/weiß
Ausführung:
Bundhose
Material:
56% Polyester / 41% Baumwolle / 3% Elastolefin
Form:
lang
Gewicht:
420 g
Weitere Suchbegriffe: herrenhose weiß gr. 46, chino weiß, chino herren, BP, für, Herren, 1735, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,93*
€ 46,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,26*
€ 46,44*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,89*
€ 52,40*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.