Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Allessauger ASA 30 H PC, mit manueller Filterabreinigung, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Allessauger ASA 30 H PC, mit manueller Filterabreinigung, Karton
Metabo Allessauger ASA 30 H PC, mit manueller Filterabreinigung, Karton
Metabo Allessauger ASA 30 H PC, mit manueller Filterabreinigung, Karton
Metabo Allessauger ASA 30 H PC, mit manueller Filterabreinigung, Karton
Metabo Allessauger ASA 30 H PC, mit manueller Filterabreinigung, Karton
Metabo Allessauger ASA 30 H PC, mit manueller Filterabreinigung, Karton
Metabo Allessauger ASA 30 H PC, mit manueller Filterabreinigung, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5682112
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602088000
EAN/GTIN:
     4061792230804
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse H mit integrierter Filterabreinigung
Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert durch EU-Norm für Stäube der Staubklasse H
Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Einfacher Transport dank Kabel- und Schlauchhalterung sowie Depot für Rohre und Düsen
Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile
Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz

Lieferumfang
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m), Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Anschlussmuffe Quick Ø 40/45 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Premium, 3 Saugrohre (verchromt), PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Spezial-Filterbeutel für H-Klasse, Fugendüse, Bodendüse (360 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1200 W
Kabellänge:
8 m
Anschluss Staubabsaugung Ø:
32
Filterfläche:
5000
Schlauchlänge:
4 mm
Luftmenge:
4200 l/s
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 261,10*
€ 339,40*
Frei Haus
ab € 264,98*
€ 344,77*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,00*
€ 346,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,67*
€ 347,09*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,72*
€ 356,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,64*
€ 412,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,30*
€ 347,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.