Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics-25.3813 Unisex Kapuzen Sweater Gr. M french navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics-25.3813 Unisex Kapuzen Sweater Gr. M french navy
Cotton Classics-25.3813 Unisex Kapuzen Sweater Gr. M french navy
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5561393
Hersteller:
     Cotton Classics
Herst.-Nr.:
     25.3813
EAN/GTIN:
     3609371088791
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
SOL'S Unisex Kapuzen Sweater 25.3813

Ausführung:
  • Großzügiger Schnitt, 
  • Oversize Look, 
  • gefütterte Kapuze, 
  • Set-In Ärmel, 
  • Kängurutasche, 
  • Seitennähte, 
  • TearAway Label, 
  • neutrales Größenlabel, 
  • 60° waschbar
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
french-navy
Ausführung:
Pullover
Material:
450g/m², 100% Baumwolle, French Terry (innen nicht angeraut)
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herrenpullover blau, herren pullover, herrenpullover gr. m, Cotton, Classics-25.3813, Unisex, Kapuzen, Sweater, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,59*
€ 37,11*
3 Tage
23
€ 5,99*
ab € 28,50*
€ 38,25*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,85*
€ 38,77*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.